高品質衝擊螺絲起子,外殼為堅固的鋁合金,其效能優異同級最強
動力與重量間達到完美平衡
高效能雙鎚擊機制可反向提供最高 860 Nm 的扭力。
6 段動力設定,方便單手切換前進/後退
效能最佳、便捷的調整方式,適合不同應用。
符合人體工學形握把,可舒適操作
橡膠塗層與符合人體工學的手柄,平衡的重心位置與操縱方式
把手排氣
直接將空氣從操作者與工作區排出
通知
- 建議螺栓大小上限:M16
- 衝擊扳手非一般扭力扳手。需要特定扭矩的連接必須在使用衝擊螺絲起子擰緊之後透過扭矩測量裝置檢查。
- 操作扭矩是通常在平均工作條件之下達成的扭矩。這取決於高度變化的環境條件 (氣壓、軟管直徑、髒污等)。
- 定期使用衝擊螺絲起子時 (例如用於輪胎維護),每日少量上油,且應透過潤滑脂接頭每月添加約 2 衝程的齒輪潤滑脂。
- 公接頭不包含在交貨範圍內
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
更換小客車輪胎的最佳選擇。
類型描述 | 1/2'' High torque impact wrench |
Tool holding device | 1/2 英吋外部正方形 |
最大工作扭矩 | 785 Nm |
最大釋放扭矩 | 949 Nm |
聲壓位準 | 99 dB |
震動 | 6.13 m/s² |
工作壓力 | 90 psi |
機器重量 | 2.5 kg |
最小軟管內徑 | 9 mm |
耗氣量 | 140 l/min |
連接螺紋 | 1/4 英吋 |
長度 x 寬度 x 高度 | 204 x 71 x 187 mm |