氣動衝擊棘輪螺絲起子 DSR 1/2 英吋
氣動衝擊棘輪螺絲起子,DSR 1/2 英吋
IMPACT RATCHET, PNEUMATIC / 2IN
料號 0703110
EAN 4050382637932
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
強力氣動衝擊棘輪螺絲起子,具備高扭矩。
使用便捷
棘輪頭前端具備左右旋轉切換,以及無需反扭矩即累積動力
通知
- 定期使用時,機器應每天透過壓縮空氣供氣少量上油。建議使用噴霧上油器。
- 插入式接頭不包含在交貨範圍內
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
刀具固定裝置 | 1/2 英吋外部正方形 |
轉速 | 400 U/min(rpm) |
最大扭矩 | 95 Nm |
耗氣量 | 85 l/min |
長度 | 275 mm |
機器重量 | 1,28 kg |
工作壓力 | 6,3 bar |
最小軟管內徑 | 8 mm |
標稱直徑 (英吋) | 1/4 in |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!