歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

氣動釘槍 DSK 1555

氣動釘槍,DSK 1555
氣動釘槍-DSK1555
DSK1555

料號 07035470

EAN 4045727695340

登入後的客戶價格
氣動釘槍 DSK 1555

料號 07035470

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

特殊輕量且便利的釘槍,適用直徑 1.2 公釐,長度 15 至 54 公釐的釘子

維護間隔少


強力、無油驅動且具備空匣偵測功能,免工具接觸,提供便利的疑難排解



保護細膩的工作表面


免工具深度調整和橡膠測頭管殼



容易使用


可調整送氣,裝置上有帶鉤



可變應用


雙功能開關能從單一變成接觸啟動

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

機器用於門安裝、牆壁構件、型材模具、端板、飾品、裝飾型材、裝飾模具、門板和護壁板。

適合最短/最長釘子長度

15-54 mm

適合釘子直徑

1,2 mm

刀具庫容量

105 Stck(pcs)

每次衝擊的耗氣量

1,13 l

機器重量

1,09 kg

氣動連接

R 1/4 英吋

最小/最大工作壓力

4.8-8.3 bar

長度

241 mm

寬度

67 mm

高度

245 mm

最小軟管內徑

6 mm

氣動釘槍 DSK 1555 包括:
適用於 DSK 1555 的空置物箱
1 x
適用於 DSK 1555 的空置物箱

CASE-EMPTY-DSK1555-PLASTIC

數量: 1 x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
小型噴霧潤滑器 適用於氣動工具

小油霧器-1/4吋

適用於直接連接至具有最佳計量的非固定式裝置。
x 1 數量
氣動快速接頭 單一方向的配件

HOSE FITTING B7,2 C6MM

標稱寬度 7.2 = 40 mm² 帶軟管連接
插入式外螺紋接頭

PUSH IN CONNECTION SE 1/4IN

Brass
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊