壽命長,刻磨機,直式設計,具備免工具速度控制和橡膠包覆手柄,可防護震動並避免雙手冰冷
讓手保持溫暖
橡膠包覆手柄
作業輕鬆而且震動低
輕量精巧的設計
連接軟管不會扭結
旋轉式壓縮空氣連接
通知
- 定期使用時,每天應透過氣動注油孔對機器上少許的油。建議使用噴霧上油器。
- 公接頭不包含在運送內容物中
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
專為最艱難的應用而開發的棒磨機 (例如去毛刺作業),具備高電力儲備。
版本 | 直線形 |
最大怠速 | 22000 U/min(rpm) |
功率輸出 | 373 W |
最大鑽頭夾頭跨距 | 6 mm |
最小軟管內徑 | 8 mm |
機器重量 | 0.7 kg |
耗氣量 | 113 l/min |
連接螺紋 | 1/4 英吋 |
氣動研磨機 DSG 22 強力型 包括:

1
x
開口扳手
SPANNER
描述:
11 x 17 公釐
數量:
1
x

1
x
開口扳手
SPANNER
描述:
14 x 19 公釐
數量:
1
x
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
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!