歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

氣動軟管捲管器 DSA-S

DSA-S 氣動安全軟管捲管器
氣動空壓管捲揚器

料號 069909517

EAN 4056807594156

登入後的客戶價格
氣動軟管捲管器 DSA-S

料號 069909517

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

實用安全軟管捲管器,具有高品質聚氨酯軟管,可在工作場所有序、安全地操作
  • 安全及舒適工作

  • 軟管纏繞時會從左到右順向纏繞,防止打結

  • 為了防止軟管在意外釋放時以不受控制的方式猛烈拋出,煞止功能可將此類風險降到最低

  • 強固、封閉的塑膠外殼可保護軟管及捲動機構不遭灰塵及其他污染物污染

  • 因極低的重量而具有高抗打結能力,並且也能抗油污與溶劑

  • 在高低溫範圍中均有優異表現

  • 高品質聚氨酯 (PUR) 軟管

  • 高流量容量軟管,而且捲線器上有創新的連接閥

  • 無壓降,可增加效率並降低成本

  • 可安裝於牆壁、天花板,或地板,安裝托架可確保穩固安裝於平面

  • 無需開啟外殼即可更換軟管
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

版本

配備 R 3/8 英吋外螺紋

軟管長度

17 m

內軟管直徑

9,5 mm

供應軟管長度

1,5 m

氣動連接

3/8 英吋 BSP

軟管長度 (從制動球開始算起)

25 cm

軟管外徑

13,5 mm

最大壓力

16 bar

寬度

496 mm

高度

397 mm

長度

190 mm

最低/最高溫度條件

-20 to 60 °C

供應軟管內徑

9,5 mm

供應軟管外徑

13,5 mm

外殼材料

塑膠

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
wSafe® 2000 氣動安全接頭 配備內螺紋

歐規氣動內牙式安全快速母接頭WSAFE2000 3/8

當壓縮空氣接頭連接氣動管線時,確立了安全與效率的標竿。
內螺紋插入式接頭 2000 系列

AIR QUICK CONNECT STUD, PNEUMATIC8IN

x 3 數量