歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

氣動軟管捲管器 DSA 15

氣動軟管捲管器,帶混合軟管
捲盤高壓空氣管

料號 069901015

EAN 4050641675347

登入後的客戶價格
氣動軟管捲管器 DSA 15

料號 069901015

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

實用的捲管器,含不同尺寸的高品質混合聚合物軟管。工作場所的整齊和安全。

堅固、密封塑膠外殼


軟管和捲繞機制防塵防污



高品質混合聚合物軟管


  • 耐油且極為輕量

  • 在高低溫範圍中均有優異表現


軟管具備高流量


無壓降,可增加效率並降低成本



可以安裝在牆壁、天花板和地板。


通用於各種用途,無須額外變更



180 度擺動機制


高移動靈活性和操作舒適性

通知
  • 軟管和纜線放在地面上很容易造成危險,且可能造成事故。

  • 排除貴公司可能造成絆倒的障礙物,有助於防止事故 (事故預防規範)。

  • 長期放在地板或工作台上的軟管容易受損,而且必須經常更換。

  • 軟管捲管器可以避免這種損壞,因為軟管只有在使用時才會展開。


溶劑 (例如柴油) 可能會傷害軟管。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

軟管長度

15 m

內軟管直徑

9,5 mm

供應軟管長度

90 mm

氣動連接

R 3/8 英吋 ET

軟管長度 (從制動球開始算起)

80 mm

軟管外徑

15,5 mm

供應軟管內徑

9,5 mm

供應軟管外徑

15,5 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊