透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 0500785082
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適用於車門和車窗密封。
最小/最大鑽孔直徑
4.90-5.10 mm
最小/最大連接厚度
0.80-0.80 mm
頭長度 (A)
16,50 mm
頭寬度 (B)
6,50 mm
頭下方長度 (C)
10,60 mm
顏色
無色
材料
PA 6 - 聚醯胺
適合汽車製造商
Honda
對應於原始備用零件編號
90664671003, 90655SB0004
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
麻花鑽頭 HSCO DIN 338 RN 型
3/8 英吋套筒扳手嵌件,公制 長型
O 型環 適用於汽車空調系統
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
公制梅花起子頭 10 公釐六角起子
精密螺絲起子,平一字
彈性電線導管
公制梅開扳手 採用 POWERDRIV® 起子
以公釐為單位的 O 型環
2 元件接地觸點插頭 適用於最大 3G 2.5 mm² 的纜線