歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

氣動棘輪螺絲起子 DRS 1/4‘‘ Plus

氣動棘輪螺絲起子,DRS 1/4 英吋,Plus
1/4吋氣動直柄棘輪扳手-PLUS-4CMF-L196MM

料號 07038150

EAN 4050641272980

登入後的客戶價格
氣動棘輪螺絲起子 DRS 1/4‘‘ Plus

料號 07038150

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

耐用的棘輪起子,可調節速度,並具備橡膠包覆手柄以防護震動並避免雙手冰冷。

精密行星齒輪。


傳送更多動力,使用壽命更長。



短版外型 (1/4 英吋 + 3/8 英吋) ( 6.4 公釐 + 9.5 公釐)


適合用於難以接近之處。



排氣口朝向後方,遠離工作區域。


不會朝工作區域排氣。



可透過整合控制器調整速度。


因應施用用途調整至最適合狀態。



左右方向切換功能採嵌入式設計。


避免意外切換。



轉環壓縮空氣連接。


避免連接軟管打結。



棘輪頭具橡膠塗層。


防止髒汙滲入尖端

通知
  • 定期使用時,機器應每天透過壓縮空氣供氣少量上油。建議使用噴霧上油器。

  • 不含插入式接頭。
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
適用於汽車美容、水箱維修 (卸下或更換)、卸下火星塞或水泵作業。

刀具固定裝置

1/4 英吋外部正方形

最大扭矩

41 Nm

長度

196 mm

工作壓力

90 psi

耗氣量

113 l/min

最小軟管內徑

10 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊