歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

氣動棘輪螺絲起子 DRS 1/2‘‘ Plus

DRS 1/2 英吋加強型氣動棘輪螺絲起子
1/2吋氣動直柄棘輪扳手-PLUS-4CMF-L256MM

料號 07038110
EAN 4050641273000

登入後的客戶價格
氣動棘輪螺絲起子 DRS 1/2‘‘ Plus

料號 07038110

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

耐用的棘輪起子,可調節速度,並具備橡膠包覆手柄以防護震動並避免雙手冰冷。

精密行星齒輪。


傳送更多動力,使用壽命更長。



排氣會導向後方,遠離工作區域。


工作區域不受排氣干擾。



可透過整合式控制器設定速度。


對應用進行最佳化調整。



左右方向開關位於凹槽中。


可防止意外錯誤切換。



旋轉式壓縮空氣連接。


可防止連接軟管扭轉。



棘輪頭橡膠塗層。


可防止髒污滲入內部。

通知
  • 當定期使用時,每天應通過氣動空氣給機器上輕度的油。建議使用噴霧上油器。

  • 不含公接頭。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

刀具固定裝置

1/2 英吋外部正方形

最大扭矩

68 Nm

長度

256 mm

工作壓力

90 psi

耗氣量

113 l/min

最小軟管內徑

10 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊