歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

氣動棘輪螺絲起子 標準 DRS 1/2''

DRS 1/2 英吋標準型氣動棘輪螺絲起子
1/2" 氣動棘輪扳手

料號 0703812001

EAN 4050641028099

登入後的客戶價格
氣動棘輪螺絲起子 標準 DRS 1/2''

料號 0703812001

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

精簡、輕量及耐用的棘輪起子,具備調速功能

高級耐用頭設計


  • 適用於難以觸及之處。

  • 提供相當長的使用壽命。


左右方向開關位於凹槽中


可防止意外錯誤切換。



輕鬆控制速度


對應用進行最佳化調整。



精密行星齒輪。


傳送更多動力,使用壽命更長。



中間排氣口


經過改善的排氣功能提供舒適的處理方式與安全性 (避免皮膚直接暴露於氣流之下)



排氣會導向後方,遠離工作區域。


工作區域不受排氣干擾。


通知
  • 定期使用時,每天應透過氣動注油孔對機器上少許的油。建議使用噴霧上油器。

  • 不含公接頭。
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
用於車身工作、散熱器維護 (移除及更換)、取下火星塞、水泵。

刀具固定裝置

1/2 英吋外部正方形

最大扭矩

68 Nm

長度

254 mm

工作壓力

6,2 bar

耗氣量

4 Cubicfeet/minute

最小軟管內徑

10 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊