非常小、重量輕的氣動棘輪螺絲起子,放置在強固的塑膠外殼中。以單件方式提供,或與標準配件一起以套件方式提供。
精巧
特殊纖細設計與輕重量允許在難以接觸到的區域工作。
簡單
若要改變旋轉方向,請直接從側面 (L/R) 將安裝轉接器插入氣動棘輪螺絲起子的頭部。
應用多樣化
一個工具允許使用兩個更換式轉接器進行四種應用:1/4 英吋、3/8 平方英吋與 1/4 英吋、10 公釐起子頭夾頭。
通知
不包含公接頭
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
刀具固定裝置 | 1/4 英吋六角承窩 |
最大扭矩 | 40,7 Nm |
長度 | 155 mm |
最小/最大怠速 | 0-850 U/min(rpm) |
聲壓位準 | 90 dB |
工作壓力 | 6,3 bar |
耗氣量 | 113 l/min |
最小軟管內徑 | 8 mm |
氣動棘輪螺絲起子 DRS 多功能型 包括:
1
x
3/8 英吋正方形轉接器和 10 公釐起子頭 適用於氣動棘輪螺絲起子
ADAPT-F.PN-RTCHSCRDRIV-(BIT-10)-3/8IN
數量:
1
x