平式墊圈 適用於暖氣與飲用水管的平式密封螺絲接頭
平式墊圈
波紋管 平面墊片 (DN12)
料號
0886000071
EAN 4038898454861
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
經 DVGW 認證
通知
無法在溫度與工作壓力的最大值下同時拉伸墊圈。規格也取決於媒介,因此,規格只是指導值。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
材料 | 對位芳綸合成纖維 |
顏色 | 灰色 |
DN 標稱寬度 | DN 12 |
內徑 (d1) | 12.0 mm |
外徑 (d2) | 18.5 mm |
厚度 (h) | 2.0 mm |
最小耐溫性 | -50 °C |
最大耐溫性 | 200 °C |
最大工作壓力 | 40 bar |
批准標記 | DVGW |