小型壓縮空氣拋光機,適用於維修小型噴漆損壞
舒適防滑
符合人體工學的橡膠包覆手柄
工作不費力,適合空間受限之處使用
輕量精巧的設計
可根據手邊任務調整
配備速度控制
不會在工作區域中排氣
手柄尾端有消音排氣口
大幅提升使用者舒適度
調整閥又大又便利
通知
不含插入式接頭
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
刀具固定裝置 | M6 |
最大怠速 | 2500 U/min(rpm) |
功率輸出 | 224 W |
最小軟管內徑 | 8 mm |
機器重量 | 0,5 kg |
耗氣量 | 113 l/min |
工作壓力 | 6,3 bar |
連接螺紋 | M6 |
氣動迷你拋光機 DMP 25 包括:
1
x
描述:
75 mm
具備 M6 插座的特殊支撑板,可與壓縮空氣拋光機和磨床搭配使用。
數量:
1
x
1
x
開口扳手
SPANNER
描述:
14 x 19 公釐
數量:
1
x