接觸墊圈
DISC-CNTCT-SER-(MZN)-D8,2
料號 0413008
EAN 4046778535647
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
機械鍍鋅鋼,鋸齒狀
- 已確保最佳接地。
- 齒形可防止墊圈在旋入和擰緊時出現任何旋轉情況。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
適合螺紋 | M8 |
內徑 (d1) | 8,2 mm |
外徑 (d2) | 16 mm |
厚度 (h1) | 1,4 mm |
材料 | 鋼 |
最小/最大維氏硬度,HV | 420-520 HV |
表面 | 鍍鋅 |
其他標準 | WN 413 |
版本 | 觸點齒接 |