DIN 9926,鋼,普通型
通知
DIN 9926 取代 DIN 7993 B 形
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
適合孔 | 18 mm |
適合凹槽直徑 | 19,6 mm |
外徑 (d1) | 19,8 mm |
插槽寬度 (e1) | 8 mm |
寬度 (b1) | 1,6 mm |
厚度 (s1) | 1,6 mm |
規範 | DIN 9926 |
材料 | 鋼 |
表面 | 普通 |
符合 ROHS 標準 | 是 |