歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶夾緊件的六角螺母 (全金屬)

DIN 980 V 鍍鋅鋼 10 厚層通過。
六角全金屬防鬆螺帽-DIN980-V-10-WS17-(VZD)-M10

料號 0369410
EAN 4058794213386

登入後的客戶價格
帶夾緊件的六角螺母 (全金屬)

料號 0369410

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 980,鍍鋅鋼 10 不易起化學變化的厚膜 (VZD)

無鍍鋅鉻 (VI) 鋅厚膜不易起化學變化 (VZD) 的連接構件為含鉻 (VI) 的表面提供未來無憂的選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的不易起化學變化的鋅層構成。



優點總覽:



  • A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 選擇

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 平均塗層分配
通知

DIN 980 已經撤銷並且由 ISO 7042 所取代。有一些有限的相似性 (螺紋 M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33 與 M39 已移除 | 螺母高度已變更 | M10、M12 與 M14 的對邊寬已變更為 16、18 與 21 公釐 | 細螺紋已包含在 ISO 10513 中 | ISO 7042 適用於強度等級 5、8、10、12)。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M10

高度 (m1)

10 mm

外擰動 (s1)

SW17

規範

DIN 980

材料

性能等級

10

表面

鍍鋅厚層鈍化

鎖定裝置的操作原則

單一部分金屬夾緊螺母

鎖定功能

透過夾緊來防止鬆動

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊