DIN 936,鍍鋅鋼,不易起化學變化的厚膜 (VZD)
無鍍鋅鉻 (VI) 鋅厚膜不易起化學變化 (VZD) 的連接構件為含鉻 (VI) 的表面提供未來無憂的選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的不易起化學變化的鋅層構成。
優點總覽:
- A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 選擇
- 熱容量最高可達 120°C
- 平均塗層分配
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M8 |
高度 (m1) | 5 mm |
外擰動 (s1) | SW13 |
規範 | DIN 936 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 04 |
表面 | 鍍鋅厚層鈍化 |
硬度類別 | 0 - 不適用 |
版本 | 0 - 不適用 |
擰動類型 | 外六角 |
產品類別 | A |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
符合 ROHS 標準 | 是 |