DIN 934,鋼 |10|,片狀鋅,銀色 (ZFSHL)
鋅薄片塗層為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。
ZFSHL 的抗腐蝕性能如下:
- 直徑 ≥ M6 - 480h*
- 直徑 ≥ M10 - 720h*
- * 準則值:在無螺紋區域接受鹽霧噴灑測試並未腐蝕基礎金屬,符合 DIN EN ISO 9227 NSS。
ZFSHL 這個名稱是指以下抗腐蝕塗層:
- 鋅薄片塗裝,具備頂部塗層,銀色,可潤滑調整摩擦係數。
- 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09-0.14 μ
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M30 |
高度 (m1) | 24 cm |
外擰動 (s1) | SW46 |
規範 | DIN 934 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | I10I |
表面 | 片狀鋅,銀色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |