歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角螺母

DIN 934 鍍鋅鋼 I10I 厚層通過。
六角螺帽-DIN934-I10I-WS17-(VZD)-M10

料號 0324510
EAN 4058794212938

登入後的客戶價格
六角螺母

料號 0324510

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 934,鍍鋅鋼 I10I,不易起化學變化的厚膜 (VZD)

無鍍鋅鉻 (VI) 鋅厚膜不易起化學變化 (VZD) 的連接構件為含鉻 (VI) 的表面提供未來無憂的選擇。塗層由在鉻 (III) 基上的不易起化學變化的鋅層構成。



優點總覽:



  • A2C 或 A3C 的無鉻 (VI) 選擇

  • 熱容量最高可達 120°C

  • 平均塗層分配
通知

符合 DIN 934 的六角螺母無法支撐 DIN EN ISO 898-2 的測試負載。


  • 強度等級名稱在強度代碼之前與之後新增了兩條直線做為區別。


DIN 934 已經撤銷並且由 ISO 4032/8673 所取代。沒有相似性 (標稱 Ø 已變更 | 部分螺母高度已變更 | M10, M12, M14, M22 的對邊寬已變更 | 標準螺紋為 ISO 4032 | 細螺紋為 ISO 8673)。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M10

高度 (m1)

8 mm

外擰動 (s1)

SW17

規範

DIN 934

材料

性能等級

I10I

表面

鍍鋅厚層鈍化

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊