歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋最高至頭端的六角頭螺栓 DIN 933,8.8 鋼,帶銀色鋅片塗層 (ZFSHL)

DIN 933 8.8 鋼,銀色片狀鋅
六角頭螺栓-DIN933-8.8-WS17-(ZFSHL)-M10X16

料號 413051016
EAN 4061975206886

登入後的客戶價格
螺紋最高至頭端的六角頭螺栓 DIN 933,8.8 鋼,帶銀色鋅片塗層 (ZFSHL)

料號 413051016

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

鋅片塗裝為無鉻 (VI) 腐蝕保護塗層,適用於商用車組件、建築機械、農用車與設備,以及在車輛建構等級上有防腐蝕需求的其他所有領域。



ZFHSL 的抗腐蝕如下:


  • 直徑 ≥ M6 - 480h*

  • 直徑 ≥ M10 - 720h*


  • * 基準值:在螺紋未接受鹽霧噴灑測試的點沒有發生基礎金屬腐蝕現象,符合 DIN EN ISO 9227 NSS。


  • ZFSHL 這個名稱是指以下腐蝕塗層:


    • 片狀鋅塗層,具備頂部塗層,銀色,潤滑可調整摩擦係數。

    • 由於頂部塗層含有整合潤滑粒子,因此經調整的摩擦係數範圍為 0.09–0.14 μ

    通知

    DIN 933 已經撤銷並且由 ISO 4017 所取代。兩者有部分相似性 (標稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更)。

    使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
    產品資訊

    資料表(X)

    認證/ 相關文件資料

     | 

     | 

    螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

    M10

    長度 (l1)

    16 mm

    頭高度 (k1)

    6,4 mm

    外擰動 (s1)

    SW17

    規範

    DIN 933

    材料

    性能等級

    8.8

    表面

    片狀鋅銀色

    防腐蝕期限

    720 h

    頭類型

    六角頭

    擰動類型

    外六角

    螺紋類型

    公制螺紋

    螺紋成型

    標準公制螺紋

    螺紋設計

    全螺紋

    柄直徑

    10 mm

    螺紋長度 (公制螺紋)

    16 mm

    產品類別

    A

    符合 ROHS 標準

    料號
    客戶材料編號

    危險材料

    產品資訊

    資料表()

    資料表 ()

    CAD 資料  | 

    認證/ 相關文件資料

     | 

     | 

    技術資訊