歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺紋滾製螺絲

DIN 7500-1 鍍鋅鋼六角頭,DE 形
六角法蘭三角牙螺絲DIN7500-DE-FLG-WS13-A2K-M8X16

料號 401918 16
EAN 4047376473683
登入後的客戶價格
螺紋滾製螺絲

料號 401918 16

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 7500-1,具備軸環的六角頭,表面硬化 (-O-) 鍍鋅鋼,藍色不易起化學變化 (A2K)

螺紋滾製螺絲會在鑄造盲孔、輪框孔和鑽孔、雷射與衝孔的鈑金零件中形成螺母螺紋。不同於螺紋切削,螺紋滾製不會破壞反螺紋中的材料結構。而是取代材料並應變硬化。



免除螺紋切削


節省成本



無碎片螺紋成型



螺絲的三角牙 (TRILOBULAR) 形狀結合螺紋側面的半徑型材


  • 低滾動扭力與大螺紋側面重疊

高夾緊力



大螺紋側面重疊


高負載能力



應變硬化反螺紋 (螺母螺紋)


較大的負載能力



無間隙且自鎖螺紋座


  • 減少螺絲作業鬆脫的可能性

  • 防損耗


形成的螺紋對應至標準公制螺紋

通知

孔徑值為準則值,應藉由測試原始零件來加以驗證。如需更多資訊,請參閱 DIN 7500-2 標準。
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
M8

長度 (l1)

16 mm

頭直徑 (dk)

13 mm

軸環直徑 (d2)

16.9 mm

頭高度 (k1)

5.45 mm

外擰動 (s1)

SW13

內起子

0 - 不適用

孔直徑的參比值

7.50 mm

規範

DIN 7500

材料

性能等級

0 - 不適用

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

頭類型

六角頭

擰動類型

六角

螺紋類型

公制螺紋

軸環/凸緣

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊