DIN 7500-1,平頭,表面硬化 (-O-) 鍍鋅鋼 (A2K)
自攻螺絲會在鑄造盲孔、輪框孔、鑽孔、雷射與衝孔的鈑金零件中形成螺母螺紋。不同於螺紋切削,螺紋滾製不會破壞接收螺紋中的材料結構。而是取代材料並應變硬化。
免除螺紋切削
可節省費用
形成非切削式螺紋
大螺紋側面重疊
高承載能力
應變硬化接收螺紋 (螺母螺紋)
較大的承載能力
無間隙且自鎖螺紋座
- 減少螺絲作業鬆脫的可能性
防遺失
形成的螺紋對應至標準公制螺紋
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M4 |
長度 (l1) | 16 mm |
頭直徑 (dk) | 8 mm |
頭高度 (k1) | 3,1 mm |
頭類型 | 盤頭 |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
內起子 | Z2 |
規範 | DIN 7500 |
符合 ROHS 標準 | 是 |