歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角法蘭頭螺栓

DIN 6921 鋼 8.8 裸面
六角法蘭螺栓-DIN6921-8.8-M8X50

料號 412588 50
EAN 4047376604315

登入後的客戶價格
六角法蘭頭螺栓

料號 412588 50

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 6921,鋼 8.8,裸面
通知

DIN 6921 已經撤銷並且由 EN 1665 所取代。有一些有限的相似性 (某些頭部高度已變更 | 法蘭面直徑未變更 | M10、M12、M14 與 M16、M20 的對邊寬已變更 | 強度 12.9 已移除 | 細螺紋已移除)。
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
M8

長度 (l1)

50 mm

頭直徑 (dc)

18 mm

頭高度 (k1)

8,1 mm

規範

DIN 6921

材料

性能等級

8.8

表面

普通

符合 ROHS 標準

頭類型

帶凸緣的六角頭

擰動類型

外六角

外擰動 (s1)

SW13

螺紋類型

公制螺紋

節距

1,25 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋長度 (公制螺紋)

22 mm

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊