歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶凸缘的六角螺栓

DIN 6921 鋼 8.8,片狀鋅,Geomet 500
六角法蘭螺栓-DIN6921-8.8-(GE5A)-M12X25

料號 412541225
EAN 7321130245899

登入後的客戶價格
帶凸缘的六角螺栓

料號 412541225

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 6921,8.8 鋼,片狀鋅,Geomet 500
通知

DIN 6921 已經撤銷並且由 EN 1665 所取代。有一些有限的相似性 (某些頭部高度已變更 | 凸緣直徑已變更 | M10、M12、M14 與 M16、M20 的對邊寬已變更 | 強度 12.9 已移除 | 細螺紋已移除)。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M12

長度 (l1)

25 mm

頭直徑 (dc)

26,6 mm

頭高度 (k1)

11,5 mm

規範

DIN 6921

材料

性能等級

8.8

表面

片狀鋅,銀色

符合 ROHS 標準

頭類型

帶凸緣的六角頭

擰動類型

外六角

外擰動 (s1)

SW16

螺紋類型

公制螺紋

節距

1,75 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

產品類別

A

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊