DIN 6921,8.8 鋼,片狀鋅,Geomet 500
通知
DIN 6921 已經撤銷並且由 EN 1665 所取代。有一些有限的相似性 (某些頭部高度已變更 | 凸緣直徑已變更 | M10、M12、M14 與 M16、M20 的對邊寬已變更 | 強度 12.9 已移除 | 細螺紋已移除)。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M10 |
長度 (l1) | 25 mm |
頭直徑 (dc) | 22.3 mm |
頭高度 (k1) | 9.2 mm |
規範 | DIN 6921 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8.8 |
表面 | 片狀鋅,銀色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 帶凸緣的六角頭 |
頭細節 | 0 - 不適用 |
擰動類型 | 外六角 |
外擰動 (s1) | SW15 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 1.5 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
產品類別 | A |
應用區域 | 0 - 不適用 |
管制區 | 0 - 不適用 |
建築產品 | 0 - 不適用 |
EC 符合性聲明 (CE) | 0 - 不適用 |
尖端形状 | 0 - 不適用 |