蘑菇拉釘
DIN 674 鋁
鉚釘-DIN674-鋁質-5X10
料號
092265510
EAN 4038898364856
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
DIN 674,普通鋁
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
軸直徑 (d1) | 5 mm |
頭直徑 (d2) | 11,2 mm |
套筒外徑 (d3) | 4,82 mm |
長度 (l1) | 10 mm |
頭高度 (k1) | 2,5 mm |
材料 | 鋁 |
表面 | 素色 |
軸長 (e) | 2,5 mm |
產品重量 (每個項目) | 0,930 g |
DIN | 674 |