透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
DIN 6319 A2 普通型不鏽鋼,C 型球面墊圈-DIN6319-C-A2-D8,4
料號 46468168
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
CAD 資料 (登入後可用)
認證/ 相關文件資料
|
規範
DIN 6319
適合螺紋
M8
內徑 (d1)
8,4 mm
成形
C
外徑 (d2)
17 mm
厚度 (h1)
3,2 mm
材料
不銹鋼
表面
普通
符合 ROHS 標準
是
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
真空軟管
O 型環,公制
VDE 螺絲起子,米字 PZ 槽
止鏽底漆
端子退除器 適用於配備兩個對稱排列鎖耳的連接件
具備夾爪的軟管箍
六角螺母,薄型 DIN 985,鋼 I6I/I8I,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
螺紋最高至頭端的六角螺栓 ISO 4017,A4-70 不鏽鋼,素面
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,A2-70 不鏽鋼
塑膠固定器 適用於雙開口扳手組合
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。