歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鎖定板

DIN 5406 普通鋼
防鬆墊圈-DIN5406-MB9

料號 0385999809
EAN 4062856455775
登入後的客戶價格
鎖定板

料號 0385999809

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 5406 普通鋼
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
適合凹槽螺母

KM9

標稱直徑 (d1)

45 mm

環的內徑 (d2)

42,5 mm

外徑 (d3)

69 mm

環的外徑 (d4)

56 mm

安全欄標的外部寬度 (b1)

6 mm

安全欄標的內部寬度 (b2)

6 mm

材料

表面

普通

成形

MB

DIN

5406

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊