鎖定板
DIN 5406 普通鋼
防鬆墊圈-DIN5406-MB10
料號
0385999810
EAN 4062856455782
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
DIN 5406 普通鋼
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
適合凹槽螺母 | KM10 |
標稱直徑 (d1) | 50 mm |
環的內徑 (d2) | 47.5 mm |
外徑 (d3) | 74 mm |
環的外徑 (d4) | 61 mm |
安全欄標的外部寬度 (b1) | 6 mm |
安全欄標的內部寬度 (b2) | 6 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 素色 |
成形 | MB |
DIN | 5406 |