歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

滾花姆指螺絲,高型材

DIN 464 5.8 鍍鋅鋼
手轉螺絲-DIN464-5.8-(A2K)-M5X20

料號 022415 20
EAN 4045727053539

登入後的客戶價格
滾花姆指螺絲,高型材

料號 022415 20

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 464 鋼 5.8,鍍鋅,藍色不易起化學變化 (A2K)
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
螺紋類型 x 標稱直徑 (d)

M5

柄直徑 (d1)

10 mm

長度 (l1)

20 mm

頭直徑 (dk)

20 mm

頭高度 (k1)

4 mm

規範

DIN 464

材料

性能等級

5.8

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

成形

頭類型

滾花頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

配備護手

內起子

0 - 不適用

螺紋類型

公制螺紋

節距

0.8 mm

螺紋成型

標準公制螺紋

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊