歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

配備兩個鎖片的鎖定板

DIN 463 普通鋼
雙耳防鬆墊圈-DIN463-D10,5

料號 0427010
EAN 4045727112649

登入後的客戶價格
配備兩個鎖片的鎖定板

料號 0427010

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 463,普通鋼
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
適合螺紋

M10

標稱直徑 (d1)

10.5 mm

外徑 (d2)

21 mm

翼片長度 (l1)

22 mm

翼片長度 2 (l2)

13 mm

翼片寬度 (b1)

10 mm

厚度 (s1)

0.75 mm

材料

表面

普通

版本

配備兩個錐

DIN

463

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊