歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

配備兩個鎖片的鎖定板

DIN 463 裸色 A4 不銹鋼
止動墊圈-DIN463-A4-D25.0

料號 04120024
EAN 4050642964853

登入後的客戶價格
配備兩個鎖片的鎖定板

料號 04120024

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 463 A4 普通型不鏽鋼
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
適合螺紋

M24

標稱直徑 (d1)

25 mm

外徑 (d2)

44 mm

翼片長度 (l1)

42 mm

翼片長度 2 (l2)

25 mm

翼片寬度 (b1)

20 mm

厚度 (s1)

1 mm

材料

A4 不銹鋼

表面

普通

版本

配備兩個錐

DIN

463

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊