DIN 463,鍍鋅鋼,藍色不易起化學變化 (A2K)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
適合螺紋 | M8 |
標稱直徑 (d1) | 8,4 mm |
外徑 (d2) | 17 mm |
翼片長度 (l1) | 20 mm |
翼片長度 2 (l2) | 11 mm |
翼片寬度 (b1) | 8 mm |
厚度 (s1) | 0,75 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
版本 | 配備兩個錐 |
DIN | 463 |