歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

雙線端箍 配備塑膠套筒

雙線端箍
束線端子-雙綫-塑膠端DIN46228-CU-(J2N)-紅色-1,0X8,0

料號 0557400

EAN 4047376798526

登入後的客戶價格
雙線端箍 配備塑膠套筒

料號 0557400

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

用於環繞端子
  • 聚丙烯製成的入口漏斗

  • 根據 DIN 46228 第 4 部分的顏色編碼

  • 德國製造
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
適用於精細與非常精細的導線,例如符合 DIN EN 60228 等級 5 與 6

線數

2 Stck(pcs)

電線橫截面

1 mm²

顏色

紅色

長度 (l1)

15 mm

套筒長度 (l2)

8 mm

套筒內徑 (d1)

1,95 mm

套筒壁厚度 (s1)

0,15 mm

插入漏斗高度

3,4 mm

插入漏斗寬度

5,4 mm

插入漏斗的壁厚度 (s2)

0,3 mm

最大耐溫性

105 °C

材料

表面

鍍錫

不含鹵素

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
具備平行負載的精簡型壓接工具

壓接鉗-(0.14-16SMM)-(16/4S)

適用於絕緣及非絕緣線端箍
x 1 數量
帶平行負載的捲邊刀

壓線鉗(0,08-16SMM)-(16/4S)

適用於絕緣及非絕緣線端箍
x 1 數量
具備前端負載的壓接工具

壓線鉗-WENDFER-(0,08-16SMM)-(16/4F)

適用於絕緣及非絕緣線端箍
x 1 數量
自調式剝線鉗

自調整剝線鉗(0,03-10,0SMM)

自動掃描系統,不需調整至纜線橫截面
x 1 數量
剝線鉗,可調整

剝線鉗 0,02-10QMM

整合式切割深度調整,可配合不同的絕緣材質來做精密調整
x 1 數量
帶平行負載的捲邊刀

壓線鉗-(0.08-16SMM)-(16/6S)

適用於絕緣及非絕緣線端箍