透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 0557601010
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適用於精細與極精細的導線,例如符合 DIN EN 60228 等級 5 與 6
電線橫截面
1,0 mm²
長度 (L)
10 mm
套筒內徑
1,4 mm
套筒壁厚度
0,15 mm
材料
電解銅
表面
鍍錫
壓線鉗-(0.08-16SMM)-(16/6S)
壓接鉗-(0.14-16SMM)-(16/4S)
壓線鉗(0,08-16SMM)-(16/4S)
壓線鉗-WENDFER-(0,08-16SMM)-(16/4F)
壓線鉗-WENDFER-(0,25-6,0SMM)
剝線鉗 0,02-10QMM
自調整剝線鉗(0,03-10,0SMM)
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
1/4 英吋球頭棘輪 3 合 1
適用 TIME-SERT® 的螺紋刀具 以 HSS 製成
CLEAN 工業清潔劑
一字螺絲起子 配備六角柄
C 6.3 梅花起子頭 (1/4 英吋) 配備鏜孔
車輛尼龍打磨絨布
A4 軟管箍 配備完全由不鏽鋼製成的非對稱鎖
平噴式噴嘴 適用於可噴塗接縫密封劑
超細纖維布,專業用
無倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7089,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg)