歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備扁平半圓頭與軸環的梅花螺絲

DIN 34805-2 鋼 010.9 鍍鋅 星型 (TX)
半圓頭星型螺絲-DIN34805/2-010.9-TX30-A2K-M6X16

料號 421316 16
EAN 4047376806009

登入後的客戶價格
具備扁平半圓頭與軸環的梅花螺絲

料號 421316 16

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 34805-2,梅花起子,鋼,強度等級 10.9,鍍鋅,藍色鈍化

提高組裝效率



使用六邊形 (TX) 緊固件連接元件時,力會透過驅動器側面較大的表面積傳遞,而不像六角套筒那樣集中在一點驅動。這具有許多優點:


  • 減少工具磨損

  • 工具不滑牙,因為力的配置達到最佳化

  • 不會對表面塗層造成損傷
通知

由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 898-1

產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M6

長度 (l1)

16 mm

頭直徑 (dc)

13.6 mm

頭高度 (k1)

3.3 mm

內起子

TX30

規範

DIN 34805-2

材料

性能等級

010.9

表面

鍍鋅

頭類型

帶軸環的圓頭

頭細節

配備軸環

擰動類型

內梅花形

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

建築產品

0 - 不適用

批准

0 - 不適用

產品類別

A

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊