DIN 34805-2,星型起子,010.9 不鏽鋼,普通型
提高組裝效率
使用六邊形 (TX) 緊固件連接元件時,力會透過驅動器側面較大的表面積傳遞,而不像六角套筒那樣集中在一點驅動。這具有許多優點:
- 減少工具磨損
- 工具不滑牙,因為力的配置達到最佳化
通知
由於其頭部設計,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 898-1
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M3 |
長度 (l1) | 5 mm |
頭直徑 (dc) | 6,9 mm |
頭高度 (k1) | 1,8 mm |
內起子 | TX10 |
規範 | DIN 34805-2 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 010.9 |
表面 | 普通 |
頭類型 | 帶軸環的圓頭 |
頭細節 | 配備軸環 |
擰動類型 | 內梅花形 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
產品類別 | A |
符合 ROHS 標準 | 是 |