歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶平式半圓頭的梅花螺絲

DIN 34805-1 鋼 010.9,普通型梅花
半圓頭星型螺絲-DIN34805/1-010.9-TX20-BLK-M4X16

料號 421184 16
EAN 4054458913197

登入後的客戶價格
帶平式半圓頭的梅花螺絲

料號 421184 16

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1000 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 34805-1,星型起子,010.9 不鏽鋼,普通型

提高組裝效率



使用六邊形 (TX) 緊固件連接元件時,力會透過驅動器側面較大的表面積傳遞,而不像六角套筒那樣集中在一點驅動。這具有許多優點:


  • 減少工具磨損

  • 工具不滑牙,因為力的配置達到最佳化
通知

由於其頭部幾何,這些螺絲僅能受限於有限的負載,請參見 DIN EN ISO 898-1
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
M4

長度 (l1)

16 mm

頭直徑 (dk)

7.6 mm

頭高度 (k1)

2.45 mm

規範

DIN 34805-1

材料

性能等級

010.9

表面

普通

頭類型

圓頭

頭細節

0 - 不適用

擰動類型

內梅花形

內起子

TX20

螺紋類型

公制螺紋

螺紋成型

標準公制螺紋

螺紋設計

全螺紋

版本

0 - 不適用

產品類別

A

應用區域

0 - 不適用

管制區

0 - 不適用

建築產品

0 - 不適用

EC 符合性聲明 (CE)

0 - 不適用

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊