歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

蝶型螺帽,方翼 (美式)

類似 DIN 314 鋼,鍍鋅
翼型螺母-類DIN314-US-(A2K)-M6

料號 03426
EAN 4011231342902

登入後的客戶價格
蝶型螺帽,方翼 (美式)

料號 03426

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

鋼,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
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
DIN 與 314 類似

材料

性能等級

0 - 不適用

表面

鍍鋅

成形

美式

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M6

翼高度 (h1)

12 mm

螺母上的翼寬度 (e1)

26 mm

翼厚度

3 mm

螺紋類型

公制螺紋

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊