歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備夾爪的軟管箍

帶緊固耳片的夾鉗 DIN 3017-2 S 形/B1 W1
管夾-鉗口-DIN3017-W1-W9MM-D19MM

料號 054019 9

EAN 4047376290235

登入後的客戶價格
具備夾爪的軟管箍

料號 054019 9

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於接觸壓力高且平均的連接

強力夾爪設計


  • 高夾緊力

  • 高密度
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
安全氣囊,夾緊/緊固

材料

表面

鍍鋅

帶寬度

9 mm

標稱直徑

19 mm

最小/最大夾具範圍

18.5-19.5 mm

擰動類型

插槽

擰緊扭矩

1,2 Nm

規範

DIN 3017

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊