具備夾爪的軟管箍
帶緊固耳片的夾鉗 DIN 3017-2 S 形/B1 W1
管夾-鉗口-DIN3017-W1-W9MM-D15MM
料號 054015 9
EAN 4011231448055
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於接觸壓力高且平均的連接
強力夾爪設計
- 高夾緊力
- 高密度
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
安全氣囊,夾緊/緊固
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
帶寬度 | 9 mm |
標稱直徑 | 15 mm |
最小/最大夾具範圍 | 14.5-15.5 mm |
擰動類型 | 插槽 |
擰緊扭矩 | 1,2 Nm |
規範 | DIN 3017 |
符合 ROHS 標準 | 是 |