歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

平面墊圈分類

DIN 125 鍍鋅鋼 1425 件式,Sysko
華司材料盒-DIN125-(A2K)-1425PCS

料號 5964040700

EAN 4046777622393

登入後的客戶價格
平面墊圈分類

料號 5964040700

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

系統置物箱中 4.4.1 DIN 125 A 形 1425 件式,140 HV,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K) – 六角螺栓和螺帽用墊圈

1425 件式分類


  • 200 個 Ø 3.2 mm 墊圈

  • 200 個 Ø 4.3 mm 墊圈

  • 200 個 Ø 5.3 mm 墊圈

  • 200 個 Ø 6.4 mm 墊圈

  • 200 個 Ø 8.4 mm 墊圈

  • 100 個 Ø 10.5 mm 墊圈

  • 100 個 Ø 13.0 mm 墊圈

  • 100 個 Ø 15.0 mm 墊圈

  • 100 個 Ø 17.0 mm 墊圈

  • 25 個 Ø 21.0 mm 墊圈
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

規範

DIN 125

材料

表面

鍍鋅

分類/套件中的件數

1425 Stck(pcs)

產品重量 (每個項目)

5269,000 g

平面墊圈分類 包括:
平墊圈 適用於六角頭螺栓與螺母
100 x
平墊圈 適用於六角頭螺栓與螺母

平墊圈-DIN125-A-140HV-藍白鋅-D10.5X20X2

描述:
M10; 10.5 x 20 x 2.0 mm
DIN 125,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
數量: 100 x
100 x
平墊圈 適用於六角頭螺栓與螺母

平墊圈-DIN125-A-140HV-藍白鋅-D13X24X2.5

描述:
M12; 13 x 24 x 2.5 mm
DIN 125,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
數量: 100 x
平墊圈 適用於六角頭螺栓與螺母
100 x
平墊圈 適用於六角頭螺栓與螺母

平墊圈-DIN125-A-140HV-藍白鋅-D15X28X2.5

描述:
M14; 15 x 28 x 2.5 mm
DIN 125,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
數量: 100 x
平墊圈 適用於六角頭螺栓與螺母
100 x
平墊圈 適用於六角頭螺栓與螺母

平墊圈-DIN125-A-140HV-藍白鋅-D17X30X3

描述:
M16; 17 x 30 x 3 mm
DIN 125,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
數量: 100 x
平墊圈 適用於六角頭螺栓與螺母
25 x
平墊圈 適用於六角頭螺栓與螺母

平墊圈-DIN125-A-140HV-藍白鋅-D21X37X3

描述:
M20; 21 x 37 x 3 mm
DIN 125,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
數量: 25 x
200 x
平墊圈 適用於六角頭螺栓與螺母

WASHER ST ZN 140HV DIN 125A 3,2

描述:
M3; 3.2 x 7 x 0.5 mm
DIN 125,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
數量: 200 x
平墊圈 適用於六角頭螺栓與螺母
200 x
平墊圈 適用於六角頭螺栓與螺母

平墊圈-DIN125-A-140HV-藍白鋅-D4.3X9X0.8

描述:
M4; 4.3 x 9 x 0.8 mm
DIN 125,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
數量: 200 x
平墊圈 適用於六角頭螺栓與螺母
200 x
平墊圈 適用於六角頭螺栓與螺母

平墊圈-DIN125-A-140HV-藍白鋅-D5.3X10X1

描述:
M5; 5.3 x 10 x 1 mm
DIN 125,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
數量: 200 x
平墊圈 適用於六角頭螺栓與螺母
200 x
平墊圈 適用於六角頭螺栓與螺母

平墊圈-DIN125-A-140HV-藍白鋅-D6.4X12X1.6

描述:
M6; 6.4 x 12 x 1.6 mm
DIN 125,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
數量: 200 x
200 x
平墊圈 適用於六角頭螺栓與螺母

WASHER ST ZN 140HV DIN 125A 8,4

描述:
M8; 8.4 x 16 x 1.6 mm
DIN 125,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
數量: 200 x