歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

平墊圈 適用於六角頭螺栓與螺母

DIN 125 普通鋼 140 HV
平墊圈-DIN125-A-140HV-D6.4X12X1.6

料號 04056

EAN 4011231356756

登入後的客戶價格
平墊圈 適用於六角頭螺栓與螺母

料號 04056

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

DIN 125,鋼,素面
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M6

成形

A

內徑 (d1)

6,4 mm

外徑 (d2)

12 mm

厚度 (h1)

1,6 mm

規範

DIN 125

材料

維氏硬度,HV

140 HV

表面

普通

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊