套筒接合,7x 可調整
手柄:塗塑
防滑
齒:歸納硬化
- 可自動夾緊管線與螺母
- 不會在工件上滑動
頭:塗黑,研磨
材料:鉻釩鋼,硬化
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
管線、螺母、平式工件
![]() | |
長度 (英吋) (L) | 7 in |
長度 (L) | 175 mm |
最小/最大夾具範圍 | 10-28 mm |
握爪的長度 (E) | 27 mm |
夾爪寬度 (B) | 12 mm |
爪厚度 (C) | 6 mm |
材料 | 鉻釩鋼 |
ISO | 8976 |
手柄材質 | 塑膠 |
表面 | 普通 |