歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

水泵鉗 DIN ISO 8976

水泵鉗,推鈕調整,塑膠手柄
水泵浦鉗 長度250MM

料號 071502 23

EAN 4011231724753

登入後的客戶價格
水泵鉗 DIN ISO 8976

料號 071502 23

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

帶推鈕調整功能的自動夾緊水泵鉗
  • 防滑、塗塑手柄

  • 硬化鉻釩鋼

  • 感應硬化,拋光齒

  • 防夾手設計可防止擠壓傷害

  • 套筒接合

  • 直接在工件上快速精確單手微調

  • 不會意外調整錯誤

  • 可自動夾緊管線與螺母

  • 不會在工件上滑動
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
管線、螺母

長度 (英吋) (L)

10 in

長度 (L)

250 mm

最小/最大夾具範圍

10-46 mm

握爪的長度 (E)

35 mm

夾爪寬度 (B)

17 mm

爪厚度 (C)

12 mm

材料

鉻釩鋼

ISO

8976

手柄材質

塑膠

表面

普通

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊