歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

邊刃鉗 DIN ISO 5749

DIN ISO 5749 2 部分手柄邊刃鉗
斜口剪 L:140MM

料號 071401 566

EAN 4050642466562

登入後的客戶價格
邊刃鉗 DIN ISO 5749

料號 071401 566

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於切削硬質和軟質電線與纜線,包含難以觸及之處
  • 剪切省力、俐落,這要歸功於研磨精密剪切邊緣

  • 高品質工具鋼可確保長久使用壽命和刀片精密度

  • 纖巧頭部造形可提供最佳可接觸性

  • 人體工學且不滑手的 2 件式舒適手柄,具備窄軸環型材而可舒適作業並提供最佳力量傳遞

  • 感應硬化精密刀刃

  • 表面全面研磨與鍍鉻

  • 搭接接頭
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

長度 (L)

140 mm

最大硬線直徑切削能力

1,8 mm

最大中等線直徑切削能力

2,5 mm

最大軟線直徑切削能力

4 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊