歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

重型邊刃鉗 DIN ISO 5749

重型邊刃鉗,DIN ISO 5749
斜口鉗 強力握把/長180MM

料號 071401 553

EAN 4050642466487

登入後的客戶價格
重型邊刃鉗 DIN ISO 5749

料號 071401 553

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於切割鋼琴弦、硬線和軟線
  • 研磨精密切刃讓剪切省力、俐落

  • 高品質工具鋼可確保即使在最大負載下,也有長久使用壽命和刀刃精密度

  • 人體工學且不滑手的複合式舒適手柄,具備窄軸環型材而可舒適作業並提供最佳力量傳遞

  • 感應式硬化精密刀片

  • 表面:全面研磨與鍍鉻

  • 接頭:搭接接頭, 鍛造拉釘
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

長度 (L)

180 mm

長度 (英吋) (L)

7 in

最大中等線直徑切削能力

3,8 mm

最大硬線直徑切削能力

2,7 mm

最大高拉力鋼線直徑切削能力

2,2 mm

最大軟線直徑切削能力

4,0 mm

材料

表面

鍍鉻

接縫類型

搭接接頭

手柄材質

雙成分塑膠

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊