歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

組合鉗 DIN ISO 5746

DIN ISO 5746 組合鉗
老虎鉗 L160MM

料號 071501 574

EAN 4050382275226

登入後的客戶價格
組合鉗 DIN ISO 5746

料號 071501 574

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於夾持、固持與切削軟質和硬質電線與纜線
  • 高品質工具鋼可確保使用壽命長及精確夾持與切削表面

  • 特別長刀片也適合較厚的纜線

  • 刀片:額外感應硬化

  • 表面:全面拋光並且用透明亮漆密封

  • 手把外殼:PVC,雙浸漬

  • 接頭:搭接接頭
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

長度 (L)

160 mm

最大中等線直徑切削能力

2,5 mm

最大硬線直徑切削能力

1,8 mm

表面

上亮漆

長度 (英吋) (L)

6-1/4 in

材料

手柄材質

聚氯乙烯

ISO

5746

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊