歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

組合鉗 DIN ISO 5746

DIN ISO 5746 組合鉗
老虎鉗 長度:200MM

料號 071501 576

EAN 4050382275257

登入後的客戶價格
組合鉗 DIN ISO 5746

料號 071501 576

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於夾持、固持與切削軟質和硬質電線與纜線
  • 高品質工具鋼可確保使用壽命長及精確夾持與切削表面

  • 特別長刀片也適合較厚的纜線

  • 刀片:額外感應硬化

  • 表面:全面拋光並且用透明亮漆密封

  • 手把外殼:PVC,雙浸漬

  • 接頭:搭接接頭
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

長度 (L)

200 mm

最大中等線直徑切削能力

3,0 mm

最大硬線直徑切削能力

2,5 mm

表面

上亮漆

長度 (英吋) (L)

8 in

材料

手柄材質

聚氯乙烯

ISO

5746

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊