歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

組合鉗 DIN ISO 5746

ZEBRA DIN ISO 5746 組合鉗
老虎鉗 強力握把/長160MM

料號 071401 554

EAN 4050642466494

登入後的客戶價格
組合鉗 DIN ISO 5746

料號 071401 554

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於夾持、固持與切削硬質和軟質電線與纜線
  • 高品質工具鋼可確保長久工具壽命和夾持與切削表面的精密度

  • 特別長刀片也適合較厚的纜線

  • 人體工學且不滑手的 2 件式舒適手柄,具備窄軸環型材而可舒適作業並提供最佳力量傳遞

  • 感應硬化精密刀刃

  • 適用於夾持圓形材料的火嘴

  • 表面:全面研磨與鍍鉻

  • 接頭:搭接接頭
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

長度 (L)

160 mm

最大中等線直徑切削能力

3,1 mm

最大硬線直徑切削能力

2 mm

鋁/銅的最大纜線直徑切削能力

10 mm

表面

鍍鉻

長度 (英吋) (L)

6-1/2 in

材料

手柄材質

雙成分塑膠

最大鋁/銅線橫截面切削能力

16 mm²

ISO

5746

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊